給湯器配管 保温材のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
86件の「給湯器配管 保温材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯器配管カバー」、「給湯配管 保温材」、「保温材 発泡スチロール」などの商品も取り扱っております。
フレキ用保温カバー ミヤコランキング1位
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。 保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)1000
1個
529税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

耐熱保温チューブ TRUSCOランキング2位
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2
1本
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

保温チューブ TRUSCOランキング3位
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。種類塩ビ管材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム長さ(m)2厚さ(mm)10
1本
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)



スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)タイプ丸棒タイプ 10mm厚長さ(m)2色調アイボリー
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
1セット(5本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質ポリエチレン全長(mm)10000寸法L(mm)10000
1個
5,398税込5,938
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
1本(2m)
319税込351
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(284種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
  
取扱停止中

曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。タイプ非粘着
1巻ほか
349税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
389税込428
当日出荷

耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
1巻
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
349税込384
当日出荷


1個
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

断熱材によって凍結防止に役立ちます。 配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。 粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。 塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ材質軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレンアズワン品番64-5157-63
1個
529税込582
4日以内出荷

エコキュートなどの屋外配管の時、継手を保温するときに使用します。 耐候仕様の保温材を使用しています。
内径(Φmm)26.5長さ(mm)150適合ドライフレックスパイプ、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管トラスコ品番812-7976
1セット(4個)
1,998税込2,198
当日出荷

表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。 非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。質量(g)160
1ケース(100巻)ほか
57,980税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)